Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes - Sensium 1750W blanc mât droite
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de performance
Technologie sèche : chaleur réactive Boîtier de commande digital Détection d'absence / présence Soufflerie invisible Coefficient d'aptitude : 0,2
Plus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces et produit Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Technologie sèche : montée en température et serviettes chaudes rapidement Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W)
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :
• Connectivité
•Pilotage Intelligent
•Détection d'absence / présence
•Programmation personnalisable
Plus de design
Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes Lumière tamisée pour une ambiance zen Patère intégrée et rétractable 2 couleurs : Blanc pailleté (RAL 9010) et Noir pailleté (RAL 9005)
Puissances
De 750W à 1750W
Sensium
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Compatible Energeasy connect
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
puissance nominale max. ventilateur(s)
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
position du collecteur
avec ventilateur
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique